Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
- Résistance au cisaillement2400 psi
Détails
- Type d’acryliqueAcrylique
- ApplicationLiaison
- CouleurJaune
- Comp. matérielVerre, métal
- Plage de température de fonctionnement-65 à +275 °F
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- TypeAdhésif photopolymérisable
- CUP_NON079340352414
- Viscosité19,500 cP
- Classe de viscositéViscosité moyenne
Aperçu
- Adhésif à haute viscosité qui crée une liaison robuste et flexible qui résiste aux vibrations et aux chocs
- Efficace sur une vaste gamme de matériaux
- Séchage en quelques minutes à l’aide d’un activateur, de la lumière UV ou des deux
- Les utilisations typiques comprennent l’unification des appareils électriques, des pièces d’appareils et des composants décoratifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure