Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur du moyeu1-5/8 po
- Diamètre de la roue4 po
- Largeur de roue1.6250 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Dureté75 , rive A
- Capacité de charge400 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la rouePolyoléfine
- Type de matériau de rouePolyoléfine
- Type de roueAqualite