Motion
380
Adhésif noir Max Cyanoacrylate - Noir, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01082648
N° MFR380
Prix44.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif noir Max Cyanoacrylate - Noir, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01082648
N° MFR380

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 oz
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    90 s
  • Comp. matériel
    Caoutchouc renforcé
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    079340380509
  • Viscosité
    300 cP

Aperçu

Description du fabricant
135423 38050 380 NOIR MAX 1 OZ BO
  • Conçu pour coller le métal, le caoutchouc et certains plastiques
  • Faible viscosité, noir, renforcé au caoutchouc
  • Une partie
  • Séchage à température ambiante
  • Excellente résistance au pelage, aux chocs et à la transparence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté