Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4 po
- Longueur du moyeu4-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Capacité de charge17000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueAcier forgé