Motion
512.S71.HUB STL RB

REXNORD INC
512.S71.HUB STL RB

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du manchon : 512, matériau brut, D.E. de flag : 10.03 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01092098
N° MFR512.S71.HUB STL RB
Prix2,193.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
512.S71.HUB STL RB

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du manchon : 512, matériau brut, D.E. de flag : 10.03 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01092098
N° MFR512.S71.HUB STL RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,193.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    512
  • Distance entre les arbres
    7 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.03 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    10.03 po
  • Poids
    64.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129403
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S71
  • CUP_NON
    698210691400

Aperçu

Description du fabricant
129403 512.S71.HUB STL RB