Motion
44220
Fluide de coupe TapMatic - 16 oz liq., boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI01120296
N° MFR44220
Prix32.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide de coupe TapMatic - 16 oz liq., boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI01120296
N° MFR44220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz liq. (É.-U.)
  • Taille
    16 oz
  • Gravité spécifique
    1
  • Poids
    13.40 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Broaching, Dessin, Perçage, Gravure, Façage, Finition, Meulage, Mûage, Alésage, Sawing, Estampage, Tapage, Filetage, Rotation
  • Application
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Couleur
    Vert
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Caractéristiques et avantages
    • Non toxique et non dangereux • Biodégradable • N’irrite pas la peau, les yeux ou les voies respiratoires • Ne contient pas de soufre, de chlore, de solvants chlorés, d’eau, d’huile minérale ou de produits de remplissage inactifs • Idéal pour l’acier et l’aluminium • La capacité de lubrification haute performance élimine le grippage et le grippage • Sans danger pour tous les métaux
  • Point d’éclair
    350 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Type de formule
    Huile droite
  • Parfum
    Épice
  • Application du matériel
    Métal
  • Normes respectées
    Approbation des Forces canadiennes no 18452, Ford Motor Co. TOX # 134612 (toutes les tailles), PPG Glass Co. Approbation no 014-598-1000
  • Nom/numéro commercial
    Tapmatique Naturel
  • Type
    Coupe

Aperçu

Description du fabricant
44220 TAPMATIC NATUREL
  • Non toxique et non dangereux
  • Biodégradable
  • N’irrite pas la peau, les yeux ou les voies respiratoires
  • Ne contient pas de soufre, de chlore, de solvants chlorés, d’eau, d’huile minérale ou de charges inactives
  • Idéal pour l’acier et l’aluminium
  • La capacité de lubrification haute performance élimine le grippage et le grippage
  • Sans danger pour tous les métaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté