Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 lb
- Poids1.15 lb
Détails
- ApplicationCollage de pièces à raccords serrés
- CouleurTransparent
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir20 s
- Comp. matérielCyanoacrylate
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- CUP_NON079340460614
- Viscosité45 cP
Aperçu
- Faible viscosité, faible odeur/faible floraison, insensible à la surface, durcissement à température ambiante en une partie, adhésif instantané
- Conçu pour les applications d’apparence cosmétique élevée et/ou où le contrôle de la vapeur est difficile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure