Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de connexion1/4 po
- Longueur maximale de la ligne d’alimentation300 mm / 11.8 po
Détails
- Détails supplémentairesLes unités sont fournies prêtes à l’emploi directement à partir de la boîte et remplies d’une large gamme de lubrifiants SKF haute performance. L’activation sans outil et le réglage du temps permettent un réglage facile et précis du débit de lubrification. Débit de distribution flexible de 1 à 12 mois - Arrêtable ou réglable si nécessaire - Cote de sécurité intrinsèque : Homologué ATEX pour la zone 0 - Contenant de lubrifiant transparent permettant une inspection visuelle du débit de distribution - Taille compacte, permet une installation dans des zones restrictives - Graisses et huiles pour chaîne disponibles - SKF DialSet permet de calculer le débit de distribution correct - Vaste gamme d'accessoires. - Applications typiques : Applications dans des endroits restrictifs et dangereux - Lubrification du boîtier de roulement - Moteurs électriques - Ventilateurs et pompes - Convoyeurs - Grues - Chaînes (huile) - Ascenseurs et escaliers roulants (huile)
- Temps de vidange nominalRéglable ; 1-12 mois
- Capacité de graisse125 ml / 4.2 oz liq.
- Type de graisseCharge élevée, rotation lente
- Type de lubrificateurEntraîné par le gaz
Aperçu
- Livré prêt à l’emploi directement de la boîte
- Rempli de lubrifiants SKF haute performance, certifiés NSF H1 et compatibles avec les aliments
- L’activation sans outil et le réglage du temps permettent un réglage précis du débit de lubrification
- Débit de distribution flexible de 1 à 12 mois
- Arrêtable ou réglable au besoin
- Cote de sécurité intrinsèque : homologué ATEX pour la zone 0
- Le récipient transparent de lubrifiant permet une inspection visuelle du débit de distribution
- Taille compacte, permet une installation dans des zones restrictives
- Graisses et huiles pour chaîne disponibles
- Applications typiques : sites restreints et dangereux tels que les logements de roulement, les moteurs électriques, les ventilateurs et les pompes, les convoyeurs, les grues, les chaînes (huile)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la brochure
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la circulaire
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la brochure
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.