Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de nettoyage0.750 NPT
- Longueur totale4.750 po
- Largeur totale3.380 po
- Poids4.00 lb
Détails
- Raccord fileté de sortie d'entrée1.000 NPT
- Catalogue du fabricant
- MatérielFonte
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Série20-Y
Aperçu
- Corps en fonte épaisse
- Entrée et sortie de filetage NPT
- Crépine en laiton de 0.02 po d’épaisseur avec perforations de 100, 1/16 po par pouce