Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible1-13/16 à 3 po
- Diamètre de l’arbre compatible1-1/2 à 3-1/2 po
- Longueur totale9-1/4 po
- Diamètre de la buse0.09 po
Détails
- Interne ou externeInterne/externe
- MatérielAcier allié
- Embouts remplaçablesEmbouts fixes
- Angle de la buse0 °
- TypePince à bague de retenue convertible
- CUP_NON662679031701
Aperçu
- Se convertit de l'intérieur à l'extérieur ou vice versa, lorsque la vis pivot est déplacée vers le trou taraudé adjacent
- À utiliser avec des bagues de retenue externes ou internes
- Les embouts fixes sont formés avec précision et durcis par induction pour un ajustement précis et une longue durée d’utilisation
- Utilisez la buse de plus grand diamètre qui s’adapte à la bague de retenue retirée ou installée