Motion
J1198
Clé à cliquet - Impériale, 1 po x 1-1/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI01154301
N° MFRJ1198
Prix67.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet - Impériale, 1 po x 1-1/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI01154301
N° MFRJ1198

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    9/16 x 9/16 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-29/32 x 2-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    15 po
  • Poids
    1.36 lb
  • Taille de la clé
    1 po  x 1-1/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679060794
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J1198
  • La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
  • L’anneau de retenue intégré dans chaque roue à cliquet ajoute de la vitesse et de la commodité pour une meilleure accessibilité
  • Longueur plus courte pour accéder aux espaces de travail confinés
  • La clé s’aligne automatiquement avec la fixation
  • L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine
  • Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points