Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson51/64 po
- Largeur de la tête du côté boîte2-3/64 po
- Clé à fourche Taille1-7/16 po
- Angle de têteDroit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert37/64 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte2-57/64 po
- Clé à fourche Taille1-7/16 po
- Global Longueur19-3/8 po
- Poids2.85 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionChrome
- Système de mesureImpériale
- Forme de douille12 PT
- CUP_NON662679071240
Aperçu
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- L’extrémité du boîtier à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès (s’adapte aux fixations à 4, 6 et 12 points)
- Les tailles fractionnelles de 11/32 po et moins et les tailles de 1-5/16 po et plus ne sont pas dotées de la fonction ASD
- Conception antidérapante (ASD) à bout ouvert : les rainures de verrouillage brevetées aident à empêcher la clé de glisser hors de la fixation lors des virages
- Les surfaces arquées sont conçues pour répartir les forces de contact sur une plus grande surface, ce qui signifie que les charges sont maintenues à l’écart des coins de la fixation, ce qui empêche l’arrondissement de la fixation
- Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.
- Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
- La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la clé sur les méplats des fixations, et non sur les coins
- La configuration de TorquePlus s’appuie sur une conception en coin, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de l’extrémité de la boîte, minimisant ainsi le glissement
- La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées