Motion
J2140
Barre de levier - 14-1/2 po OAL, 5/8 po de largeur de pointe
N° D’ARTICLE MI01154667
N° MFRJ2140
Prix26.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre de levier - 14-1/2 po OAL, 5/8 po de largeur de pointe
N° D’ARTICLE MI01154667
N° MFRJ2140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    14-1/2 po
  • Largeur de l’embout
    5/8 po
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de leviers
  • CUP_NON
    662679011260

Aperçu

Description du fabricant
J2140 BARRE À PAILLETTES
  • Le manche en acétate extrudé résistant aux chocs est doté de quatre côtés avec des cannelures larges, mais peu profondes
  • Résistant à la plupart des produits chimiques agressifs (y compris les fluides hydrauliques utilisés dans l’industrie aérospatiale)
  • La conception de la poignée à quatre côtés aide à prévenir le roulement loin de la surface de travail et est confortable et facile à tenir
  • Tiges en acier hautement allié traitées thermiquement
  • Cambrions traités à l’oxyde noir pour plus de résistance et de durabilité
  • Fabriqué aux États-Unis