Motion
J2624
Clé structurale ou à ergot - bout carré, taille de la clé 1-1/2 po, longueur totale 21-3/16 po
N° D’ARTICLE MI01154921
N° MFRJ2624
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé structurale ou à ergot - bout carré, taille de la clé 1-1/2 po, longueur totale 21-3/16 po
N° D’ARTICLE MI01154921
N° MFRJ2624

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    21-3/16 po
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    2-3/16 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    1 po
  • Taille de la clé
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type d’extrémité de clé
    Extrémité de la boîte

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J2624