Motion
J2635
Clé structurale ou à ergot - bout carré, taille de la clé 2-3/16 po, longueur totale 26 po
N° D’ARTICLE MI01154960
N° MFRJ2635
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé structurale ou à ergot - bout carré, taille de la clé 2-3/16 po, longueur totale 26 po
N° D’ARTICLE MI01154960
N° MFRJ2635

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    26 po
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    3-15/32 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    1-9/16 po
  • Taille de la clé
    2-3/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type d’extrémité de clé
    Extrémité de la boîte

Aperçu

Description du fabricant
J2635 POIGNÉE DE RACCORD DE CLÉ 2-3/16"