Motion
J3132
Clé à tête inclinée - 1 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI01155273
N° MFRJ3132
Prix59.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 1 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI01155273
N° MFRJ3132
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
Prix59.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    11/32 x 11/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-59/64 x 1-59/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Taille de la clé
    1 po

Détails

  • Angle de décalage
    15 °, 60 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3132