Motion
J3148
Clé à tête inclinée - 1-1/2 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI01155327
N° MFRJ3148
Prix129.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 1-1/2 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI01155327
N° MFRJ3148

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    15/32 x 15/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    2-3/4 x 2-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    14-1/2 po
  • Taille de la clé
    1-1/2 po

Détails

  • Angle de décalage
    15 °, 60 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3148