Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête21/32 x 21/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure3-29/32 x 3-29/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale21-1/4 po
- Taille de la clé2 po
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée