Motion
J3435
Clé à tête inclinée - 11/16 x 3/4 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01155500
N° MFRJ3435
Prix22.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 11/16 x 3/4 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01155500
N° MFRJ3435
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
Prix22.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    13/64 x 13/64 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-7/16 x 1-11/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    10 po
  • Taille de la clé
    11/16  x 3/4 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3435
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon