Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.05 po, 1/16 po, 1/8 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po, 9/64 po
- Taille hexagonale maximale5/32 po
- Taille hexagonale minimale0.05 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en acier chromé de 3 po de long. • Les mèches en oxyde noir mesurent entre 1-1/4 po et 1-5/16 po de long. • Tailles de clé hexagonale : 0.050” à 5/32”
- Revêtement de finitionOxyde noir, chrome
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés pliantes
Aperçu
- Le boîtier en acier chromé mesure 3 po de long.
- Les mèches en oxyde noir mesurent entre 1-1/4 po et 1-5/16 po de long.
- Tailles de clé hexagonale : 0.050” à 5/32”