Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée4-1/2 po
- Taille hexagonale1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Taille hexagonale maximale1/4 po
- Taille hexagonale minimale5/64 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en acier chromé de 4-1/2 po de long • Embouts en oxyde noir de 1-7/16 à 2-3/4 po de long • Tailles de clé hexagonale : 5/64” à 1/4”
- Revêtement de finitionOxyde noir, chrome
- Style de poignéeAcier plaqué chrome
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés pliantes
Aperçu
- Boîtier en acier chromé de 4-1/2 po de long
- Les mèches en oxyde noir mesurent entre 1-7/16 et 2-3/4 po de long
- Tailles de clé hexagonale : 5/64” à 1/4”