Motion
J5253
Adaptateur - 1/2 po, 3/8 po d’entraînement, 1-7/16 po de longueur, adaptateur
N° D’ARTICLE MI01156770
N° MFRJ5253
Prix13.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur - 1/2 po, 3/8 po d’entraînement, 1-7/16 po de longueur, adaptateur
N° D’ARTICLE MI01156770
N° MFRJ5253

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po, 3/8 po
  • Longueur/diamètre
    1-7/16 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur
  • Détails supplémentaires
    Finition polie complète
  • CUP_NON
    662679162061

Aperçu

Description du fabricant
J5253 ADAPTATEUR 3/8" F X 1/2" M CHROME
  • Spécifications fédérales : GGG-W-641E
  • Spécifications ANSI : B107.10M
  • AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de douilles ou d'adaptateurs manuels sur les pistolets à chocs