Motion
510
Scellant pour joints d’étanchéité – Gel, couleur rouge, 300 ml, cartouche
N° D’ARTICLE MI01157098
N° MFR510
Prix269.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints d’étanchéité – Gel, couleur rouge, 300 ml, cartouche
N° D’ARTICLE MI01157098
N° MFR510

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix269.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    300 ml

Détails

  • Application
    Joints d’étanchéité
  • Base chimique
    Ester de diméthacrylate
  • Couleur
    Rouge
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Gel
  • CUP_NON
    079340510746
  • Viscosité
    188,000 à 500,000 cP
  • Classe de viscosité
    Haute viscosité

Aperçu

Description du fabricant
234240 51074 510 JOINT ÉLIM 300 ML CQ
  • Plage de température jusqu'à 400°F avec excellente résistance aux solvants et aux produits chimiques
  • Fabrique ou habille les joints d’étanchéité dans des assemblages rigides
  • Élimine la compression du joint

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté