Motion
J31415
Clé à tête inclinée - 14 x 15 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01159536
N° MFRJ31415
Prix25.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 14 x 15 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01159536
N° MFRJ31415
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
Prix25.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    9/32 x 9/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-9/32 x 1-9/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    7-19/32 po
  • Taille de la clé
    14  x 15 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J31415