Motion
J86058
Cold Chisel - Steel Material, Round Shank Shape, 1/2 in Shank Dia, 5/8 in Cutting Width, 7-5/8 in OAL
N° D’ARTICLE MI01161507
N° MFRJ86058
Prix27.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cold Chisel - Steel Material, Round Shank Shape, 1/2 in Shank Dia, 5/8 in Cutting Width, 7-5/8 in OAL
N° D’ARTICLE MI01161507
N° MFRJ86058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    5/8 po
  • Longueur totale
    7-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style poignée/tête
    Moleté
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier
  • Forme de tige
    Ronde
  • CUP_NON
    662679011147

Aperçu

Description du fabricant
J86058 CISEAUX