Motion
J1246M
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 46 mm, taille d’ouverture de clé : 46 mm, 25 po
N° D’ARTICLE MI01163441
N° MFRJ1246M
Prix175.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 46 mm, taille d’ouverture de clé : 46 mm, 25 po
N° D’ARTICLE MI01163441
N° MFRJ1246M
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
Prix175.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    31/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    2-39/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    46 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    43/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    3-41/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    46 mm
  • Global Longueur  
    25 po
  • Poids
    5.31 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679071257

Aperçu

Description du fabricant
J1246M CLÉ MIXTE 46MM 12PT
  • Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
  • L’extrémité du boîtier à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès (s’adapte aux fixations à 4, 6 et 12 points)
  • Conception antidérapante (ASD) à bout ouvert : les rainures de verrouillage brevetées aident à empêcher la clé de glisser hors de la fixation lors du virage. Les surfaces arquées sont conçues pour répartir les forces de contact sur une plus grande zone. Les charges sont maintenues à l’écart des coins de la fixation, ce qui aide à prévenir l’arrondissement de la fixation.
  • Les tailles métriques de 9 mm et moins n’ont pas de fonction ASD
  • Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.
  • Les clés TorquePlus de Proto® sont idéales pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
  • La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la clé sur les méplats des fixations, et non sur les coins
  • La configuration de TorquePlus s’appuie sur une conception en coin, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de l’extrémité de la boîte, minimisant ainsi le glissement
  • La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées