Motion
J269G
Pince Lineman - 1-3/16 po de longueur de mâchoire, 9-1/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01164244
N° MFRJ269G
Prix39.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince Lineman - 1-3/16 po de longueur de mâchoire, 9-1/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01164244
N° MFRJ269G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-3/32 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po
  • Longueur totale
    9-1/4 po
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Style de poignée
    Plastisol
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Diamant dentelé
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    662679030605

Aperçu

Description du fabricant
J269G PINCES LINEMANS AVEC POIGNÉE