Motion
J471/4X3/32

PROTO TOOLS
J471/4X3/32

Poinçon à goupille - 3/32 po de diamètre, 4-3/4 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI01165143
N° MFRJ471/4X3/32
Prix8.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J471/4X3/32

Poinçon à goupille - 3/32 po de diamètre, 4-3/4 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI01165143
N° MFRJ471/4X3/32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1/4 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Diamètre du point
    3/32 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON J471/4X3/32 GOUPILLE 3/32
  • Conception monobloc pour plus de résistance et de durabilité
  • Cône inversé pour aider à prévenir le grippage