Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale1-7/8 po
- Tailles de douille2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces6
- Nombre de douilles15 PC
- Style d’arbreMèche
- Pointes de supportEmbout hexagonal
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679220280