Motion
66-011
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 1/4 po, longueur de lame 6 po, 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01171258
N° MFR66-011
Prix7.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 1/4 po, longueur de lame 6 po, 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01171258
N° MFR66-011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/4 po
  • Longueur de lame
    6 po
  • Hauteur
    1.1
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Taille de la buse
    1/4 po
  • Poids
    0.30 lb, 0.37

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
66-011-A 100 PLUS® BUSE STANDARD À FENTES