Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3/8 po
- Longueur de lame8 po
- Longueur totale13-5/8 po
- Taille de la buse3/8 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée en vinyle
- Style de buseÀ fentes
- CUP_NON076174660920
Aperçu
- La poignée en vinyle offre un plus grand confort, une capacité de couple supplémentaire et est antidérapante