Motion
66-101
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 1/8 po, longueur de lame 2 po, 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01171333
N° MFR66-101
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 1/8 po, longueur de lame 2 po, 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01171333
N° MFR66-101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/8 po
  • Longueur de lame
    2 po
  • Hauteur
    0.49
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Taille de la buse
    1/8 po
  • Poids
    0.07 lb, 0.3

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
66-101-A 100 PLUS BUSE STANDARD FENDUE
  • La pince de poche garde l’outil à portée de main
  • Pointe à fente transversale pour un ajustement uniforme
  • Pratique pour le travail léger