Motion
63204

PFERD
63204

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI01176684
N° MFR63204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
63204

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI01176684
N° MFR63204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    097758632041
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE MEULAGE 63204 4-1/2X1/8X7/8