Motion
MT6455240
MT6455240
N° D’ARTICLE MI01178474
N° MFRMT6455240
Prix137.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT6455240
N° D’ARTICLE MI01178474
N° MFRMT6455240
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
Prix137.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.6250 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.6250 po
  • Diamètre de la tige
    0,5625 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    5655
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
55240 5655 C.T. CHUCK RMR 5/8"