Motion
MT6455256
Alésoir de mandrin - 0.8750 po, embout en carbure, 2-5/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5655
N° D’ARTICLE MI01178554
N° MFRMT6455256
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin - 0.8750 po, embout en carbure, 2-5/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5655
N° D’ARTICLE MI01178554
N° MFRMT6455256
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-5/8 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.8750 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.8750 po
  • Diamètre de la tige
    0,7500 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    5655
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
55256 5655 C.T. CHUCK RMR 7/8"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif