Motion
MT6456031
Alésoir d’expansion - 1.5000 po, embout au carbure, 2-1/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5733
N° D’ARTICLE MI01181714
N° MFRMT6456031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir d’expansion - 1.5000 po, embout au carbure, 2-1/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5733
N° D’ARTICLE MI01181714
N° MFRMT6456031
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/8 po
  • Longueur totale
    12-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.5000 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    1.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1.2500 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type d’alésoir
    Expansion
  • Série
    5733
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
56031 5733 CT EXP CHK RMR 1-1/2"