Motion
BC159
TROUSSE DE COMMUTATEUR DE LIGNE BC159
N° D’ARTICLE MI01182119
N° MFRBC159
Prix64.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TROUSSE DE COMMUTATEUR DE LIGNE BC159
N° D’ARTICLE MI01182119
N° MFRBC159
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
Prix64.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE COMMUTATEUR DE LIGNE BC159
  • Enceinte scellée NEMA 4X / IP65 avec dissipateur thermique intégré pour les environnements humides/sale. Les modèles BC154, BCWD140 et BC160 sont des commandes unidirectionnelles.
  • Changez la direction du moteur en commutant les fils de l’armature ou en ajoutant la trousse d’interrupteur avant/frein/arrière, si disponible.
  • BC254 est une commande SCR régénérative de ligne pour les applications d’inversion et peut entraîner le moteur à un arrêt temporisé.
  • BC354 est une commande MLI qui fournit une alimentation c.c. à faible ondulation au moteur, permettant plus de puissance lorsqu’elle est utilisée avec un moteur de 130 ou 260 V c.c.
  • Les modèles BC154, BC160, BC254 et BC354 sont peints en gris clair et sont livrés avec un interrupteur de démarrage-arrêt.
  • Le BCWD140 est doté d’un revêtement époxy blanc (idéal pour les applications de transformation des aliments) avec des interrupteurs avant/frein/arrière et des interrupteurs de marche-marche installés.
  • Tous offrent un choix de retour d’armature ou de tachymètre et un mode de vitesse ou de couple.
  • Aucune résistance Hp n’est nécessaire pour ces commandes et le courant peut être sélectionné par cavalier.