Motion
565
Scellant pour filetage de tuyau - 250 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI01183758
N° MFR565
Prix89.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage de tuyau - 250 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI01183758
N° MFR565

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    250 ml
  • Gravité spécifique
    1.1 à 25 °C
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Pour les filetages et raccords de tuyaux jusqu'à 2 po dans des températures jusqu'à 300 °F Fahrenheit
  • Plage de température d’application
    72 °F
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Type de produit chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Série
    565 PST
  • Normes respectées
    Normes AGA, UL et NSF 61
  • Force
    Faible
  • CUP_NON
    079340565418
  • Viscosité
    300,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
88552 56541 565 PST CNTR STR 250 ML TB
  • Formulé spécifiquement pour les raccords filetés de tuyaux coniques en métal
  • Le pouvoir lubrifiant contrôlé prévient l’adhérence et protège contre la rouille et la corrosion
  • Remplace la plupart des rubans et des dopes de tuyau, durcit rapidement pour résister à 10,000 psi
  • Parfait pour remplacer les pièces pré-enduites
  • Peut être utilisé sur des raccords d'un diamètre maximum de 2” (50 mm)
  • CSA 3319-81 et 3319-01, UL MH007 (N), certifié NSF/ANSI 61 , approuvé ULC-Canada, approuvé par l’ACIA
  • Résistance contrôlée pour faciliter le démontage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté