Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage300 ml
Détails
- ApplicationJoints d’étanchéité
- Base chimiqueSilicone Oxime
- CouleurBleu
- Séchage complet24 heures
- Pression maximale0.62 MPa
- Plage de température de fonctionnement-75 à +500 °F
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesNSF, UL
- CUP_NON079340587755
Aperçu
- Silicone RTV en une partie, formé sur place, qui forme des joints robustes et flexibles directement sur la bride
- Recommandé pour sceller tous les types de brides, y compris la tôle estampée
- Conçu pour des propriétés de liaison supérieures aux métaux contaminés par l’huile
- Faible odeur, non corrosif, faible volatilité
- Résiste aux températures jusqu’à 500°F (260°C) intermittentes, résistant à la plupart des produits chimiques et solvants
- Remplit les espaces à 0.010 po (0.25 mm)
- Homologué ABS , certifié NSF/ANSI P1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure