Motion
59330
Scellant à base de silicone Superflex – Noir, base en silicone acétoxy, 80 ml, tube, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01192299
N° MFR59330
Prix11.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant à base de silicone Superflex – Noir, base en silicone acétoxy, 80 ml, tube, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01192299
N° MFR59330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    80 ml
  • Gravité spécifique
    1.84 à 25 °C
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Base chimique
    Silicone acétoxy
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +450 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Énoncé de la proposition 65
    Cancer
  • CUP_NON
    079340593305

Aperçu

Description du fabricant
193996 59330 SUPERFLEX NOIR RTV 80ML
  • Un scellant adhésif en silicone à usage général en une partie
  • Sèche à température ambiante pour former un joint en caoutchouc robuste
  • Ne s’affaisse pas dans les applications verticales ou aériennes
  • Formulé pour résister aux cycles à température extrême, à la lumière UV et à l’ozone
  • Ne peut pas être peint

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté