Motion
SI 598
Scellant pour joints d’étanchéité – Pâte, couleur noire, 70 ml, tube
N° D’ARTICLE MI01193584
N° MFRSI 598
Prix33.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints d’étanchéité – Pâte, couleur noire, 70 ml, tube
N° D’ARTICLE MI01193584
N° MFRSI 598

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    70 ml
  • Gravité spécifique
    1.27

Détails

  • Application
    Joints d’étanchéité
  • Type de base
    Silicone
  • Base chimique
    Silicone Oxime
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Tube
  • Heure du présentoir
    Sans collation : 30 min
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Pression maximale
    0.62 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -75 à +625 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Normes respectées
    ABS, ACIA
  • Substrat
    Assemblages métalliques estampés
  • CUP_NON
    079340598300

Aperçu

Description du fabricant
234609 59830 598 NOIR RTV 70ML To/CG
  • Résistance instantanée à l’étanchéité et à l’éclatement
  • Remplace la plupart des joints coupés
  • Faible odeur et sans danger pour les capteurs
  • Applications : engrenages de distribution et couvercles de soupape, pompes à eau, boîtes de vitesses, carters de transmission
  • Couleur : Noir

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté