Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage300 ml
- Gravité spécifique1.27
Détails
- ApplicationJoints d’étanchéité
- Type de baseSilicone
- Base chimiqueSilicone Oxime
- CouleurNoir
- Type de contenantCartouche
- Heure du présentoirSans collation : 30 min
- Point d’éclair199.94 °F
- Séchage complet24 heures
- Pression maximale0.62 MPa
- Plage de température de fonctionnement-75 à +625 °F
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesABS, ACIA
- SubstratAssemblages métalliques estampés
- TypeTempérature maximale Résistance
- CUP_NON079340598751
Aperçu
- Résistance instantanée à l’étanchéité et à l’éclatement
- Remplace la plupart des joints coupés
- Faible odeur et sans danger pour les capteurs
- Applications : engrenages de distribution et couvercles de soupape, pompes à eau, boîtes de vitesses, carters de transmission
- Couleur : Noir
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure