Motion
1020T31/T35 BUREAU DU HUB ARBRE

FALK
1020T31/T35 SHAFT HUB RSB

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1020T , matériau de moyeu en acier, alésage brut, 1.38 (arbre Hub-T35) po, 1.38 (T31) po, 1.88 (T-Hub-T35) po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01196801
N° MFR1020T31/T35 SHAFT HUB RSB
Prix182.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T31/T35 SHAFT HUB RSB

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1020T , matériau de moyeu en acier, alésage brut, 1.38 (arbre Hub-T35) po, 1.38 (T31) po, 1.88 (T-Hub-T35) po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01196801
N° MFR1020T31/T35 SHAFT HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix182.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1020
  • Code de taille de raccord
    1020T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.03 (T35) po, 3-1/2 à 8 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    1.56 (T-Hub-T35) po, 2.06 (Shaft Hub-T35) po, 2.06 (T31) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.38 (Shaft Hub-T35) po, 1.38 (T31) po, 1.88 (T-Hub-T35) po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Poids
    3.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre pour espaceur
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    698210000615

Aperçu

Description du fabricant
1020T31/T35 BUREAU DU HUB ARBRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon