Motion
1050T31/T35 HUB ARBRE 1.875

FALK
1050T31/T35 SHAFT HUB 1.875

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1050T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.8750 po, longueur de 2.3800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198106
N° MFR1050T31/T35 SHAFT HUB 1.875
Prix264.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T31/T35 SHAFT HUB 1.875

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1050T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.8750 po, longueur de 2.3800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198106
N° MFR1050T31/T35 SHAFT HUB 1.875
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
Prix264.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Taille du raccord
    1050T31/T35
  • Code de taille de raccord
    1050T
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3800 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • CUP_NON
    782934003974

Aperçu

Description du fabricant
1050T31/T35 HUB ARBRE 1.875

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon