Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1040T
- Distance entre les arbres3-1/2 po
- Diamètre extérieur4.4375 po
- Poids4.3700 lb
- Poids de la graisse requis0.12 lb
Détails
- Classe A/BA
- Numéro de pièce compatible1040T31
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de couplageEntretoise
- Type de couplageGrille
- Distance entre les extrémités de l’arbre3.5000 po
- Pour le type de couverclehorizontal
- Graisse incluseOui
- Numéro de catalogue du fabricant0711606
- MatérielAluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitRaccords de grille complets
- Capacité de couple2200 po
- CUP_NON782934010866
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.