Motion
1020T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.375

FALK
1020T31/35 SPACER HUB CL=2.375

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1020T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01199939
N° MFR1020T31/35 SPACER HUB CL=2.375
Prix163.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T31/35 SPACER HUB CL=2.375

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1020T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01199939
N° MFR1020T31/35 SPACER HUB CL=2.375
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
Prix163.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1020T31/35
  • Code de taille de raccord
    1020T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.03 (T35) po, 3-1/2 à 8 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    1.56 (T35-T-Hub) po, 2.06 (T31) po, 2.06 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur du moyeu
    2.3750 po
  • Longueur totale
    2.3750 po
  • Poids
    2.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004537
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934004537

Aperçu

Description du fabricant
1020T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.375

Vous pourriez également aimer