Motion
DPK AMR/SN 162 HHS 0,156/0,173

REXNORD INC
DPK AMR/SN 162 HHS .156/.173

Paquet de disques d’accouplement de disque - 162 cplg taille, côté plat, acier inoxydable, 4.56 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01242018
N° MFRDPK AMR/SN 162 HHS .156/.173
Prix284.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
DPK AMR/SN 162 HHS .156/.173

Paquet de disques d’accouplement de disque - 162 cplg taille, côté plat, acier inoxydable, 4.56 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01242018
N° MFRDPK AMR/SN 162 HHS .156/.173

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix284.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    4.56 po
  • Code de taille de raccord
    162
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Forme du disque
    Côté plat
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310663
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque
  • Série
    AMR
  • Capacité de couple
    156 po
  • CUP_NON
    698210008710

Aperçu

Description du fabricant
310663 DPK AMR/SN 162 HHS