Motion
DPK AMR 600 HHS

REXNORD INC
DPK AMR 600 HHS

Paquet de disques d’accouplement de disque - 600 cplg taille, côté plat, acier inoxydable, 16-3/4 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01243083
N° MFRDPK AMR 600 HHS
Prix6,973.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
DPK AMR 600 HHS

Paquet de disques d’accouplement de disque - 600 cplg taille, côté plat, acier inoxydable, 16-3/4 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01243083
N° MFRDPK AMR 600 HHS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,973.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    16-3/4 po
  • Code de taille de raccord
    600
  • Poids
    18.31 lb

Détails

  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Forme du disque
    Côté plat
  • Numéro de catalogue du fabricant
    910959
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque
  • Série
    AMR
  • Capacité de couple
    335 pi-lb
  • CUP_NON
    698210046804

Aperçu

Description du fabricant
910959 DPK AMR 600 HHS