Motion
162.AMR.HUB RB

REXNORD INC
162.AMR.HUB RB

Moyeu de couplage de disque - Taille du cliquet : 162, matériau brut, D.E. du flanc : 4.56 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01243405
N° MFR162.AMR.HUB RB
Prix325.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
162.AMR.HUB RB

Moyeu de couplage de disque - Taille du cliquet : 162, matériau brut, D.E. du flanc : 4.56 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01243405
N° MFR162.AMR.HUB RB
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
Prix325.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    162
  • Distance entre les arbres
    Maximum de 2.66 po, minimum de 2.64 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.56 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2-3/4 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    811410
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    AMR
  • Capacité de couple
    156 po
  • CUP_NON
    698210678463

Aperçu

Description du fabricant
811410 162.AMR.HUB RB