Motion
262.SN.TUYAU RB 1-3/16 po

REXNORD INC
262.SN.HUB RB 1-3/16"

262.SN.TUYAU RB 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI01244705
N° MFR262.SN.HUB RB 1-3/16"
Prix3,008.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
262.SN.HUB RB 1-3/16"

262.SN.TUYAU RB 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI01244705
N° MFR262.SN.HUB RB 1-3/16"
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
Prix3,008.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Code de taille de raccord
    262
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.69 po
  • Poids
    14.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    526624
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SN
  • CUP_NON
    698210690960

Aperçu

Description du fabricant
526624 262.SN.TUYAU RB 1-3/16 po